Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker mambo 300 ml Weißwein-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker mambo 300 ml Weißwein-Glas
Ritzenhoff & Breker mambo 300 ml Weißwein-Glas
Ritzenhoff & Breker mambo 300 ml Weißwein-Glas
Ritzenhoff & Breker mambo 300 ml Weißwein-Glas
Ritzenhoff & Breker mambo 300 ml Weißwein-Glas
Ritzenhoff & Breker mambo 300 ml Weißwein-Glas
Ritzenhoff & Breker mambo 300 ml Weißwein-Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92422746
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     813227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weißweinglas
Weißweinkelch
Der Weißweinkelch der Serie mambo verbindet formvollendetes Design für hohe ästhetische Ansprüche mit hervorragenden Produkteigenschaften für eine optimale Gebrauchstauglichkeit. Das perfekt transparente und brillante, spülmaschinenfeste Kristallglas mit gleichmäßig dünnem Verlauf schafft strahlende Lichtreflexe. Der laserbearbeitete und feuerpolierte Mundrand sorgt für ein angenehmes Trinkgefühl. Die feuerpolierten Ansätze und Übergänge schaffen perfekt glatte Konturen, so dass man beim Halten und Trinken nur sanfte Rundungen ohne störende Unebenheiten fühlt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Flötenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
300 ml
Glas-Höhe
190 mm
Glasschalendurchmesser
50 mm
Glasfußdurchmesser
70 mm
Weitere Suchbegriffe: weißweinglas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,15*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
813258
€ 12,31*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
813210
€ 17,03*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
813241
€ 20,01*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814606
€ 19,04*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
813.234
€ 18,94*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814248
€ 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.