Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker sinfonia 160 ml Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker sinfonia 160 ml Porzellan Weiß
Ritzenhoff & Breker sinfonia 160 ml Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92421417
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     582338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
„Sinfonia“ - in der Musik ein Begriff für Harmonie und Leichtigkeit - steht für zeitgemäße Tischkultur voller Eleganz. Teller, Platten und Schalen gefallen durch ihren dezent geschwungenen Rand - eine Anmutung wie sanfte Meereswellen im leichten Sommerwind. Die extravagante Geschirrserie ist ein echtes Highlight, dessen Eleganz und Klasse ganz einfach verzaubern!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Fassungsvermögen
160 ml
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
582239
ab € 2,45*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
582345
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.