Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.8127-E Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 151.8127-E Torxschlüssel
KS Tools 151.8127-E Torxschlüssel
KS Tools 151.8127-E Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92403429
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.8127-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX TR)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
260 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
200 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Produktfarbe
Metallisch
Schlüsselmaterial
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.