Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.8128-E Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 151.8128-E Torxschlüssel
KS Tools 151.8128-E Torxschlüssel
KS Tools 151.8128-E Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92399236
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.8128-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX TR)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
260 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
200 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Typ
L-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
TB45
Produktfarbe
Metallisch
Schlüsselmaterial
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.