Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Happy zoo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Happy zoo
Ritzenhoff & Breker Happy zoo
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92393822
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     811377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Auf zur munteren Zoo-Safari: Mit dem Trinkbecher-Set „happy zoo“ aus Glas entdecken kleine Abenteurer wilde Löwen, Krokodile und Zebras.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Volumen (ml)
205 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Konzipiert für Kinder
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.