Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber
Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber
Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber
Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber
Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber
Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber
Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber
Ilford Sprite 35 II Kompakt-Filmkamera 35 mm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92337719
Hersteller:
     Ilford Imaging
Herst.-Nr.:
     2005153
EAN/GTIN:
     4027501224632
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
122 g
Verschluss
Verschlusstyp
Mechanisch
Kamera Verschlusszeit
120 s
Objektiv
Objektivdurchmesser
31 mm
Objektivtyp
Weitwinkel
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Fokussierung
Naheinstellgrenze
1 m
Kamera
Kamera-Typ
Kompakt-Filmkamera
Basisfilmtyp
35 mm
Filmgeschwindigkeit Einstellung (ISO)
200 - 800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.