Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Rider Shield - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Rider Shield - Universal
Cellularline Rider Shield - Universal
Cellularline Rider Shield - Universal
Cellularline Rider Shield - Universal
Cellularline Rider Shield - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92254612
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     MOTOHOLDERCASEK
EAN/GTIN:
     8018080413261
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
RIDER SHIELD ist eine wasserdichte Lenkerhalterung, die mit Smartphones bis zu 6,7Zoll kompatibel ist. Dank der verstellbaren Klemme kann sie an Lenkern mit einem Durchmesser von 12 bis 32mm montiert werden. Die wasserdichte Hülle mit Sonnenblende schützt das Smartphone vor Kratzern und Stößen und ermöglicht die Nutzung auch bei hellem Licht oder widrigen Wetterverhältnissen. Das Kugelgelenk ermöglicht eine Drehung um 360°, um eine optimale Sicht auf das Display zu gewährleisten. Verfügt über ein herausnehmbares internes Kartenfach zum Mitführen von Papieren und Kreditkarten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
273 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Motorrad
Produktfarbe
Schwarz
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
China
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Kompatibler Lenkerdurchmesser
32 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.