Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Metal Age Gravity Passive Halterung Handy/Smartphone Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Metal Age Gravity Passive Halterung Handy/Smartphone Silber
Baseus Metal Age Gravity Passive Halterung Handy/Smartphone Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91954668
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     DBDOCDMAGSL
EAN/GTIN:
     6953156291515
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Aluminium, Silikon
Gerätemontagetyp
CD-Einschubhalterung
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Bildschirmgröße
4 "
Maximale Bildschirmgröße
6 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.