Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC Express 4M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91872861
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3EX4M2
EAN/GTIN:
     810586037235
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
11.3 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
800 g
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
2 A
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Max. Speicherkapazität
16 TB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Chipsatz
Alpine Ridge DSL6540
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 12192 m
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
Thunderbolt 3
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Weitere Suchbegriffe: M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, m2 festplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.