|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-91514385 Herst.-Nr.: 86715 EAN/GTIN: 4043619867158 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Lichtwellenleiter Kabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.5 mm |  | Tiefe | 27.4 mm |  | Höhe | 21.9 mm | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Beige, Schwarz |  | Anschluss 1 | SC |  | Anschluss 2 | SC |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |