Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Jamara Mc Fizz Hydrant Happy Wasserspielsprinkler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91472864
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460622
EAN/GTIN:
     4042774462710
Suchbegriffe:
Flächenregner
flächenregner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Einfache Montage
Ja
Einfacher Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.