Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 1,02 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 1,02 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 1,02 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 1,02 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 1,02 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 1,02 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91450902
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHRA3FD/A
EAN/GTIN:
     194252213261
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad Pro
Die ganze Power des Apple M1 Chip.

Das ultimative iPad Erlebnis. Jetzt mit bahnbrechender M1 Performance, einem faszinieren­den XDR Display und unglaublich schnellem 5G. Schnall dich besser an.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
40.88 Wh
Browsingzeit (WLAN)
10 h
Browsing-Zeit (5G)
9 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
GPS
Ja
iBeacon
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
LiDAR-Sensor
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
10 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
125 °
Digitaler Zoom
5 x
Optischer Zoom
2 x
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Bildstabilisator
Ja
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Video-Capture Geschwindigkeit
240 fps
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
122 °
Bildschirm-Blitz
Ja
Geolokalisation
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte-Familie
Apple
Grafikadapter-Kerne
8
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
1024 GB
Speichermedien
Flash
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessor
M1
Prozessorgeneration
1st Generation Apple M
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.9 "
Display-Auflösung
2732 x 2048 Pixel
Bildschirmtechnologie
Mini-LED
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
600 cd/m²
Pixeldichte
264 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Lokales Dimmen
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Mikrofonanzahl
5
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.9 mm
Tiefe
6.4 mm
Höhe
280.6 mm
Gewicht
684 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
5G
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
TD-LTE & FDD-LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
AirPlay
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Energie
Netzteilstärke
20 W
Software
Plattform
iPadOS
Installiertes Betriebssystem
iPadOS 14
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Space Grey
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.742,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,53*
€ 2.271,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.878,51*
€ 2.235,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,56*
€ 2.167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,57*
€ 2.121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,03*
€ 2.073,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MHJE3ZM/A
ab € 13,76*
Sonstiges
Apple
MJMG3ZM/A
ab € 72,04*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 10,56*
Sonstiges
Apple
MU7E2ZM/A
ab € 6,67*
Sonstiges
Apple
MU8F2AM/A
ab € 97,30*
Sonstiges
Apple
MUFG2ZM/A
ab € 31,76*
Sonstiges
Apple
MXNL2D/A
ab € 179,50*
Sonstiges
Apple
MXT82ZM/A
ab € 69,17*
Sonstiges
Apple
MXTA2ZM/A
ab € 86,19*
Sonstiges
Apple
MXTE2ZM/A
ab € 92,29*
Sonstiges
Apple
MH043ZM/A
ab € 91,54*
Sonstiges
Apple
MH063ZM/A
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.