Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone MS12 SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91392893
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-MS12
EAN/GTIN:
     4710679811406
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
20Gbps-SuperSpeed+-Übertragungsrate MS11 ist ein USB-3.2-Gen-2x2-Type-C-Gehäuse für NVMe-M.2-Solid-State-Drives, das Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20Gbps erreichen kann Gehäuse aus Aluminiumlegierung und integrierte Wärmefalle MS12 sorgt für effektive Kühlung hochleistungsfähiger M.2-NVMe-SSDs. Selbst während längerer Brennsessions von 4+ Stunden kann das MS12 die SSD bei maximaler Geschwindigkeit und Stabilität laufen lassen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106.15 mm
Tiefe
33.3 mm
Höhe
15.3 mm
Gewicht
53 g
Kabellänge
0.3 m
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0, Seriell angeschlossener SCSI
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Daten, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Chipsatz
ASMedia ASM2364
UASP-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Integriertes USB-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.