Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars M P921 Astschere Bypass Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars M P921 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Fiskars M P921 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Fiskars M P921 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91342696
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057173
EAN/GTIN:
     6411501111210
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Diese ergonomische Gartenschere ist mit PowerGear™ Technologie ausgestattet, die die Hebelwirkung dort maximiert, wo Sie sie am meisten benötigen, so dass Sie 3x mehr Schneidkraft durch harte, dicke Stängel und Zweige erhalten. Ihre durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Klinge bleibt länger scharf, während die reibungsarme Klingenbeschichtung Rost widersteht und glattere, leichtere Schnitte ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Ausschnittkapazität
24 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.