Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Comfort Plus Universal AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Ansmann Comfort Plus Universal AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91301788
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0094-01
EAN/GTIN:
     4013674174416
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9V, AA, AAA
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.