Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
LG SC-00DA USB Linux Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91300017
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SC-00DA.AEUQ
EAN/GTIN:
     8806091298621
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
4 GB
Speichermedien
eMMC
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Speicher
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Linux
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A7
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.8 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
63.8 mm
Gewicht
46 g
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,11*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.