Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-404-PQ Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-404-PQ Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Metallisch
Supermicro PWS-404-PQ Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91243935
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-404-PQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3 - 6 A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
11.48 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
12.62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
8.75 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.23 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.