Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, extraflach, neig- und schwenkbar, Geeignet für Flachbildschirme und Curved Displays von 32" bis 55"* und bis zu 30 kg, neig- ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, extraflach, neig- und schwenkbar, Geeignet für Flachbildschirme und Curved Displays von 32" bis 55"* und bis zu 30 kg, neig- ...
Manhattan Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, extraflach, neig- und schwenkbar, Geeignet für Flachbildschirme und Curved Displays von 32" bis 55"* und bis zu 30 kg, neig- ...
Manhattan Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, extraflach, neig- und schwenkbar, Geeignet für Flachbildschirme und Curved Displays von 32" bis 55"* und bis zu 30 kg, neig- ...
Manhattan Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, extraflach, neig- und schwenkbar, Geeignet für Flachbildschirme und Curved Displays von 32" bis 55"* und bis zu 30 kg, neig- ...
Manhattan Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, extraflach, neig- und schwenkbar, Geeignet für Flachbildschirme und Curved Displays von 32" bis 55"* und bis zu 30 kg, neig- ...
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91230679
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461313
EAN/GTIN:
     766623461313
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Fullmotion und hochwertiges Aluminium
Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan Universal Wandhalterung für Flachbildschirme ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Minimale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Abstand zur Wand (min)
34 mm
Abstand zur Wand (max)
268 mm
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
80 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
4240 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.