Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Fractal Design Ion Gold 850W Netzteil 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91125264
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-P-IA2G-850-EU
EAN/GTIN:
     7340172702801
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
6
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2810 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
EPS-Version
2.92
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
140 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, KCC, TUV, cTUVus, EAC, RCM, CCC, BSMI, CB, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2410 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.