Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland WM-1D MIDI-Keyboard-Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland WM-1D MIDI-Keyboard-Zubehör Schwarz
Roland WM-1D MIDI-Keyboard-Zubehör Schwarz
Roland WM-1D MIDI-Keyboard-Zubehör Schwarz
Roland WM-1D MIDI-Keyboard-Zubehör Schwarz
Roland WM-1D MIDI-Keyboard-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91029215
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     WM-1D
EAN/GTIN:
     4957054514587
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
6 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.