Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Hardware-Firewall
>
Artikel
Securepoint RC1000R G5 Security UTM Appliance
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-91005934
Hersteller:
Securepoint
Herst.-Nr.:
SP-UTM-11625
EAN/GTIN:
4039407082209
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Bis maximal 1000 UTM Benutzer
Firewall, VPN-Gateway, zwei Virus-/Malware-Scanner, High-End Spam-Filter, Echtzeit Content-Filter für Web und E-Mail, Zero-Hour-Protection, IDS/IPS, Authentisierung etc. (zur Aktivierung ist eine Infinity-Lizenz notwendig)
Weitere Informationen:
Leistungen
Reset-Knopf
Ja
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
30 Gbit/s
VPN-Durchsatz
3.5 Gbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Anzahl der AC-Eingänge
2
Netzwerk
Zahl der Benutzer
1000 Benutzer
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
30000 Mbit/s
VPN Durchsatz
3500 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
360 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerksicherheit
>
Firewalls (Hardware)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5.987,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.987,85*
€ 7.125,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.929,62*
€ 7.056,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.764,86*
€ 6.860,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.687,65*
€ 6.768,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel E10GSFPSRG1P5 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Intel
E10GSFPSRG1P5
€ 30,09*
Zubehör
Securepoint Erweiterungskarte 4 Port SFP+ bis 10GBit für RC300 G3, RC400 G3, RC1000 G3, RC350R, RC400 G5, RC400R, RC1000R
Securepoint
SP-UTM-11392
€ 525,51*
Zubehör
Securepoint Erweiterungskarte 8 Port GBit Ethernet für RC300 G3, RC400 G3, RC1000 G3, RC300S, RC350R, RC400 G5, RC400R, RC1000R
Securepoint
SP-UTM-11391
€ 294,43*
Zubehör
Securepoint LTE Upgrade-Kit USB LTE Upgrade-Kit
Securepoint
SP-UTM-11402
€ 214,77*
Zubehör
Securepoint SFP+ LR Modul - 10 Gbit
Securepoint
SP-UTM-11394
€ 217,44*
Zubehör
Securepoint SFP+ SR Modul - 10 GBit
Securepoint
SP-UTM-11393
€ 129,03*
Zubehör
Securepoint Vor-Ort-Service 36 Monate inkl. Medieneinbehalt für RC1000R
Securepoint
SP-UTM-33855
€ 522,91*
Zubehör
Securepoint Vor-Ort-Service 48 Monate inkl. Medieneinbehalt für RC1000R
Securepoint
SP-UTM-33861
€ 865,56*
Zubehör
Securepoint Vor-Ort-Service 60 Monate inkl. Medieneinbehalt für RC1000R
Securepoint
SP-UTM-33856
€ 1.204,43*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. CH -> Kaltgeräte (PC/Printer)
k.A.
€ 3,66*
Zubehör
Securepoint Erweiterungskarte 4x SFP+
AAEON
SP-UTM-11392
€ 523,17*
Zubehör
Securepoint Erweiterungskarte 8x GbE
AAEON
SP-UTM-11391
€ 283,84*
Zubehör
Securepoint Infinity-Lizenz für RC1000R 1 Jahr Mindestvertragslaufzeit
Securepoint
SP-UTM-11639
€ 5.861,72*
Zubehör
Securepoint Infinity-Lizenz für RC1000R 3 Jahre Mindestvertragslaufzeit
Securepoint
SP-UTM-11640
€ 13.379,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.