|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112547434 Herst.-Nr.: SP-UTM-11402 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Bausatz: LTE-Modem inkl. USB-Case und LTE-Antennen Verwendbar für Black Dwarf G3, Black Dwarf G5, Black Dwarf Pro, RC100 G3 & G5, RC200 G3 & G5, RC300S, RC350R, RC400R und RC1000R Die Karte ist sehr leistungsstark: LTE Regionen: EMEA, Süd Korea, Thailand, Indien LTE Bänder: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) Max DL Speed: 100 Mbps Max UL Speed: 50 Mbps Inhalt: * LTE-Karte * USB-Case (beinhaltet zwei Antennen) Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | 3G/4G module |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Securepoint |  | Kompatibilität | Black Dwarf G3, Black Dwarf G5, Black Dwarf Pro, RC100 G3 & G5, RC200 G3 & G5, RC300S, RC350R, RC400R, RC1000R |  | unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |  | MaximaleDownload-Geschwindigkeit | 100 MB/s |  | Anzahl der Antennen | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |