Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RB18L90 Lithium-Ion (Li-Ion) 9000 mAh 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RB18L90 Lithium-Ion (Li-Ion) 9000 mAh 18 V
Ryobi RB18L90 Lithium-Ion (Li-Ion) 9000 mAh 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90991520
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002865
EAN/GTIN:
     4892210149381
Suchbegriffe:
Akku
Akkus
wiederaufladbare Batterie
wiederaufladbare Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
9000 mAh
Akku-/Batteriespannung
18 V
Produktfarbe
Mehrfarbig
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Markenkompatibilität
Ryobi
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.