| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-90109721 Herst.-Nr.: 42-1324-301 EAN/GTIN: 4026724227727 |
| |
|
| | |
| Lenkradfernbedienungsadapter Audi/Seat/Skoda/VW für Blaupunkt 2010> Klinke/Pioneer/Sony/Kenwood 2017> Klinke Behalten Sie die originalen Lenkradfernbedienungsfunktionen bei, wenn Sie Ihr Werksradio gegen ein Nachrüstradio austauschen. CAN-Bus Anschluss: 40 Pin Quadlock VAG Stecker 42cx25 Ausgänge sind belastbar bis 1A Dipschalterstellung prüfen Fahrzeuge Audi mit 2 DIN OEM Gerät und Audi A1 Fahrzeuge mit Soundsystem Audi/Seat Exeo Aktivsystemadapter Audi/VW Quadlock MQS-Einsatz: 13-1424-25 Fahrzeuge mit Soundsystem VW T5/Touareg Aktivsystemadapter VW T5/Touareg Quadlock MQS-Einsatz: 13-1424-26 Für folgende Fahrzeuge geeignet: Audi A1 2010 - 2019* Audi A3 2003 - 2013 Audi A4 2000 - 2009 Audi A5 2007 - 2010 Audi R8 2007 - 2015 Audi Q5 2008 - 2016 Audi TT 2006 - 2014**** Seat Alhambra 2010 - 2015 Seat Altea 2004 - 2015 Seat Exeo 2008 - 2013 Seat Ibiza 2008 - 2015 Seat Leon 2005 - 2012 Seat Mii 2011 - 2016 Seat Toledo 2005 - 2016 Skoda Citigo 2011 - 2015 Skoda Octavia II 2003 - 2013 Skoda Rapid 2012 - 2015 Skoda Roomster 2006 - 2015 Skoda Superb 2008 - 2015 Skoda Fabia 2007 - 2014 Skoda Yeti 2009 - 2014 VW Amarok 2010 - 2016 VW Beetle 2011 - 2016 VW Caddy 2003 - 2014 VW Caravelle 2003 - 2015 VW CC 2010 - 2014 VW EOS 2006 - 2012 VW Fox 2005 - 2011 VW Golf 2003 - 2013 VW Jetta 2005 - 2015 VW Multivan 2003 -2015 VW Passat 2005 - 2014 VW Polo 2005 - 2014 VW Phaeton (D1) 2007 - 2010 VW Scirocco 2008 - 2014 VW Sharan 2010 - 2014 VW T5 2003 - 2015*** VW T6 2015 - 2019*/** VW Tiguan (5N) 2007 - 2016 VW Touran 2003 - 2015 VW Touareg 2003 - 2010*** VW UP 2011 - 2016 Folgende Signale werden zur Verfügung gestellt: Zündung Beleuchtung Rückwärtsgang Speedpulse Lenkradfernbedienung *nicht für Fahrzeuge mit 52 Pin Quadlock **nicht für MIB PQ Plattform ***Fahrzeuge mit OEM Soundsystem 13-1424-26 keine Faderfunktion ****OEM Soundsystem CAN Aktivierung Anschlusskabel für folgende Radiohersteller: 42arc000 China HU/Blaupunkt 2010> 3 Lead/Kenwood 2020> 3 Lead 42arc100 Multilead/Blaupunkt 2012>/Kenwood 2017> Klinke / 3 lead 42arc101 Alpine Klinke 42arc103 Blaupunkt >2010 Mini-ISO 42arc104 Clarion/JVC Klinke 42arc105 JVC/Kenwood 1 lead 42arc107 Blaupunkt 2010> Klinke/Pioneer/Sony/Kenwood 2017> Klinke 42arc108 XZent/Zenec/Digital Dynamic 1 lead Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | ISO-Adapter | | Kompatibilität | Audi A1 2010 - 2019* Audi A3 2003 - 2013 Audi A4 2000 - 2009 Audi A5 2007 - 2010 Audi R8 2007 - 2015 Audi Q5 2008 - 2016 Audi TT 2006 - 2014**** Seat Alhambra 2010 - 2015 Seat Altea 2004 - 2015 Seat Exeo 2008 - 2013 Seat Ibiza 2008 - 2015 Seat Leon 2005 - 2012 Seat Mii 2011 - 2016 Seat Toledo 2005 - 2016 Skoda Citigo 2011 - 2015 Skoda Octavia II 2003 - 2013 Skoda Rapid 2012 - 2015 Skoda Roomster 2006 - 2015 Skoda Superb 2008 - 2015 Skoda Fabia 2007 - 2014 Skoda Yeti 2009 - 2014 VW Amarok 2010 - 2016 VW Beetle 2011 - 2016 VW Caddy 2003 - 2014 VW Caravelle 2003 - 2015 VW CC 2010 - 2014 VW EOS 2006 - 2012 VW Fox 2005 - 2011 VW Golf 2003 - 2013 VW Jetta 2005 - 2015 VW Multivan 2003 -2015 VW Passat 2005 - 2014 VW Polo 2005 - 2014 VW Phaeton (D1) 2007 - 2010 VW Scirocco 2008 - 2014 VW Sharan 2010 - 2014 VW T5 2003 - 2015*** VW T6 2015 - 2019*/** VW Tiguan (5N) 2007 - 2016 VW Touran 2003 - 2015 VW Touareg 2003 - 2010*** VW UP 2011 - 2016 | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |