Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 3PS-187-2-WT Kabelmarkierer Weiß Polyolefin 2500 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 3PS-187-2-WT Kabelmarkierer Weiß Polyolefin 2500 Stück(e)
Brady 3PS-187-2-WT Kabelmarkierer Weiß Polyolefin 2500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89997157
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     3PS-187-2-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Höhe
8.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Anwendungsmethoden
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.697,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,55*
€ 2.305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,11*
€ 2.284,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,45*
€ 2.185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,93*
€ 2.050,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,76*
€ 2.020,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.