Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Italeri Iveco Hi-Way E5 Abarth LKW-/Anhänger-Modell Montagesatz 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89970815
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     3934
EAN/GTIN:
     8001283039345
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Sandkasten LKW
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
254 mm
Merkmale
Produkttyp
LKW-/Anhänger-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:24
Ursprünglicher Modellname
IVECO HI-WAY E5 ABARTH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Themenwelt
Modern
Empfohlenes Fähigkeitslevel
5
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Italien
Zertifizierung
CE
Typ
Land vehicle model
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.