Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Spire SLIDESHOWEAGLEFORCE 600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89813257
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     SP-ATX-600W-80+
EAN/GTIN:
     6943051289533
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
SATA-Netzkabellänge
500 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
17 ms
Effizienz
86 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.31
Geräuschpegel
27 dB
Lagertyp
Schutzhülle
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.