|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-89677796 Herst.-Nr.: XXA30P1VM12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewindelänge | 74.7 mm |  | Breite | 30 mm |  | Tiefe | 129.6 mm |  | Gewicht | 95 g | Merkmale | Erfassungsabstandsreichweite | 1000 mm |  | Betriebsbereich | 155 - 1000 mm |  | Gewindegröße | M30 |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65, IP67 |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C | Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Schallsensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, schallsensor |
|  |  |
| |