Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7110-1367 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7110-1367 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gamber-Johnson 7110-1367 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gamber-Johnson 7110-1367 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gamber-Johnson 7110-1367 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gamber-Johnson 7110-1367 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gamber-Johnson 7110-1367 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gamber-Johnson 7110-1367 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89664007
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7110-1367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.7 mm
Tiefe
78.7 mm
Höhe
222.3 mm
Gewicht
250 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.