Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Aiwa APX-680BT Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89631601
Hersteller:
     AIWA
Herst.-Nr.:
     APX-680BT
EAN/GTIN:
     8435256897500
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RCA, USB
Betriebsanleitung
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Tonabnehmerkopf
Ja
Gegengewicht
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Metall
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Stylus typ
mm
Anzeigelicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
5100 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.