Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design ATEM Mini Extreme Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme Full HD
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme Full HD
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme Full HD
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89487623
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-SWATEMMINICEXT
EAN/GTIN:
     9338716007299
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Der ATEM Mini Extreme ist ein hoch entwickelter Mischer für echte Profis. Sie profitieren von allen Features des ATEM Mini Pro sowie zusätzlichen 8 HDMI-Eingängen, 2 separaten HDMI-Ausgängen, 2 USB-Ports und einer Kopfhörerbuchse. Außerdem verfügt dieses Modell über 4 Chromakeyer, 6 DVE für Bild-im-Bild-Darstellungen, 2 Mediaplayer und einen Multiviewer mit bis zu 16 Ansichten.
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Maximale Framerate
60 fps
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
8
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
136.6 mm
Höhe
39.6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,14*
€ 1.146,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,54*
€ 1.145,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,50*
€ 1.108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,75*
€ 1.082,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,67*
€ 1.033,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.