Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 732024 Halterung Aktive Halterung Funkgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 732024 Halterung Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit 732024 Halterung Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit 732024 Halterung Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89451549
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     732024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
11 - 30 V
Design
Handy-Gerätetyp
Funkgerät
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatibilität
ICOM IC-F52D, ICOM IC-F62D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.