Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Heavy Duty ProClip - Volvo VN/VT series 03-18 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Heavy Duty ProClip - Volvo VN/VT series 03-18 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit Heavy Duty ProClip - Volvo VN/VT series 03-18 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89450979
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     213548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.