Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-3810-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-3810-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
ICY BOX IB-3810-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
ICY BOX IB-3810-C31 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89426273
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60780
EAN/GTIN:
     4250078171188
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Komfortable Bedienung Das IB-3810-C31 wartet mit komfortablen Funktionen auf Sie: Erfreuen Sie sich an der trägerlosen Festplatteninstallation mit Plug & Play und HotSwap Funktion und dem energiesparenden Standby Modus. LEDs informieren über Betrieb und Festplattenzugriff. USB 3.1 (Gen 2) Schnittstellen mit UASP Unterstützung gelten für alle 10 Festplatteneinschübe dieses SINGLE Systems, sowie der Betrieb von Festplatten ohne jegliche Kapazitätseinschränkungen. Aufgepasst - die Serie wird fortgesetzt! Sie kennen die 3-, 4-, 5-, 6-, 8- und 10-fach Gehäuse von ICY BOX? Nun endlich setzen wir die Serie fort und bieten auch für das 10-fach Gehäuse die aktuelle USB Type-C® 3.1 (Gen 2) Technologie mit bis zu 10 Gbit/s Datenübertragungsrate an! Alle Vorteile der bisherigen Gehäuse sind natürlich auch beim IB-3810-C31 integriert, wie zum Beispiel ein Schloss an jedem Festplatteneinschub oder das einzelne An- und Abschalten eines Festplattenlaufwerks ohne USB Verbindungsabbruch. Spannender und aktueller kann eine Fortsetzung nicht sein! Wenn es heiß her geht Zehn Festplatten, hohe Leistungsfähigkeit, da kann es bei voller Auslastung schon mal warm werden. Darauf ist unser IB-3810-C31 mit gleich zwei Lüftern im Inneren bestens vorbereitet: Ein 140 mm Lüfter ist auf der Rückseite angebracht, ein zweiter 80 mm Lüfter kühlt das Netzteil. Das Gehäusedesign mit diversen Lüftungsschlitzen und Stahlelementen sorgt zusätzlich für gute Wärmeableitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
6634 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
7540 g
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
Unterstütze Datenträgerhöhe
25.4 mm
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sperrschloss
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,30*
€ 519,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,42*
€ 507,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,62*
€ 464,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.