Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 23036 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 23036 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 12 W
Walimex 23036 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 12 W
Walimex 23036 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 12 W
Walimex 23036 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 12 W
Walimex 23036 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89299663
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23036
EAN/GTIN:
     4056929230369
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Setzen Sie farbige Akzente - ganz ohne Farbfolien! Die Walimex pro Rainbow Pocket LED-RGB liefert jede sichtbare Farbe für Ihr Foto- oder Videoset, dazu Weißlicht zwischen kalt und warm. Ihnen stehen 360 Farbnuancen zur Verfügung, die Sie zwischen 10 und 100% Helligkeit frei dimmen können. Die kleine, handliche und zugleich starke Leuchte passt in Ecken und Nischen, so dass Sie auch für Filmaufnahmen Licht-Akzente setzen können. Auch lässt sie sich on-camera verwenden, der Kugelkopf zur Montage an Blitzschuhen liegt bei. Klassisches weißes Licht von warm bis kalt inklusive Im Bi-Color-Modus regulieren Sie die Weißlicht-LEDs zwischen 3.000 und 6.500 Grad Kelvin. Nutzen Sie die Leuchte als klassische Bi-Color-Leuchte für Szenen, in denen Sie weißes Licht benötigen. Das Licht ist dank des Farbwiedergabeindexes von über 95 Ra von höchster Qualität und zudem flimmerfrei, was Ihnen das Arbeiten mit Film- und Videokameras auch bei hohen Framerates gestattet. Mit dem beiliegenden Grid erzeugen Sie ein gerichtetes Licht, und mit dem beiliegenden Diffusor streuen Sie das Licht. So erzeugen Sie eine härtere und eine weichere Lichtcharakteristik. Über die 1/4" Gewindebohrung befestigen Sie die Leuchte auf Stativen oder dem beiliegenden Mini-Kugelkopf. Unabhängig dank Akku Dank des eingebauten Lithium-Polymer-Akkus sind Sie völlig frei in der Benutzung der Leuchte. Nutzen Sie die Rainbow Pocket LED-RGB Leuchte im Studio oder auch outdoor ohne Einschränkungen. Ein voller Akku reicht für Stunden Dauerbetrieb. Mit Stromversorgung per Netzteil über den USB-C Ladeport oder auch einer Powerbank arbeiten Sie zeitlich unbegrenzt. Komplett fernsteuerbar per App Mit der kostenlosen App "Rainbow LED" für Android und iOS steuern Sie eine oder mehrere Leuchten bequem und intuitiv über Bluetooth. Das Verbinden der Leuchte geht schnell und ohne Aufwand. Weisen Sie die Leuchte einer Gruppe zu, die Sie global steuern können, oder bedienen Sie sie einzeln. Alle Farben und Effekte stehen Ihnen frei zur Verfügung, ebenso Ein- und Ausschalten. Bevorzugte Farbeinstellungen können Sie in der App als Preset hinterlegen. Ebenso erlaubt die App, das Licht zur Musik auf dem Smartphone oder über das Mikrofon zu beeinflussen. Hierbei pulsieren die Farben im Takt der Musik oder dessen, was das Mikrofon erfasst. Effekte mit an Bord Sie können verschiedene Farb- und Leuchteffekte am Gerät selbst auswählen, vom flackernden Kamin über die rauschende Party bis hin zum Polizeiauto. Nutzen Sie diese Effekte für Film- und Videoaufnahmen oder für Events. Die Effekte lassen sich per App bequem aufrufen und steuern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Diffusor enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
535 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
12 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Variabel
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht)
40 Glühbirne(n)
Anzahl der Leuchtmittel (Bi-Color)
40 Glühbirne(n)
Strahlungswinkel
120 °
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.