Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia Deep Silence Smart Power Netzteil 500 W ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia Deep Silence Smart Power Netzteil 500 W ATX Schwarz
Nanoxia Deep Silence Smart Power Netzteil 500 W ATX Schwarz
Nanoxia Deep Silence Smart Power Netzteil 500 W ATX Schwarz
Nanoxia Deep Silence Smart Power Netzteil 500 W ATX Schwarz
Nanoxia Deep Silence Smart Power Netzteil 500 W ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89290604
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     340193
EAN/GTIN:
     4260285296413
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
NANOXIA Smart Power 500W Netzteil mit intelligenter Lüftersteuerung

Das 500 Watt starke Netzteil NANOXIA Smart Silent 500W überzeugt mit einem lüfterlosen und leisen Betrieb bis zu 150 Watt.

Es verfügt über einen intelligenten, temperaturgesteuerten 120 mm Lüfterund eine aktive PFC.

Das Netzteil erreicht eine durchschnittliche Effizienz von ca. 82% eignet sich für Intel und AMD CPUs.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.32
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.