Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7313 Prozessor 3 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7313 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7313 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89218135
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000329
EAN/GTIN:
     8592978306618
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Server Ersatzteil CPU
AMD Infinity Guard
Hilft dabei, potenzielle Angriffsflächen beim Booten und Ausführen von Software sowie beim Zugriff auf kritische Daten zu minimieren

AMD Infinity Architektur
Mit branchenführender Architektur, Leistung und Sicherheit beschleunigt unser Ansatz für Prozessordesign das Tempo der Innovation. Damit entkommen Sie endlich Jahren der Stagnation im Rechenzentrum.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7313
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
155 W
TDP-up konfigurierbar
180 W
TDP-down konfigurierbar
155 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Server Ersatzteil Prozessor, Systemspezifische CPU, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 397,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.