Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX Prozessor 3,5 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX Prozessor 3,5 GHz 128 MB L3
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX Prozessor 3,5 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89148765
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000086WOF
EAN/GTIN:
     730143312943
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Octa-channel
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Warentarifnummer (HS)
85423119
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ Threadripper™
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3975WX
Grundfrequenz des Prozessors
3.5 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.449,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.633,90*
€ 3.134,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,73*
€ 3.086,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.515,98*
€ 2.994,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,13*
€ 2.941,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,60*
€ 2.915,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.