Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42486 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 2.5 Zoll USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42486 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 2.5 Zoll USB
DeLOCK 42486 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 2.5 Zoll USB
DeLOCK 42486 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz, Silber 2.5 Zoll USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8910793
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42486
EAN/GTIN:
     4043619424863
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
In das Aluminium-Gehäuse können Sie eine 2.5 SATA Festplatte einbauen und diese via USB 3.0 an jeden PC oder jedes Notebook anschließen. Technische Daten - USB 3.0-A Anschluss; - Für 2.5 SATA HDDs geeignet (Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm; SATA HDDs bis 6 Gb/s; HDDs bis zu 2 TB); - Datentransferrate bis zu 5 Gb/s; - Abwärtskompatibel zu USB 2.0, wobei eine Datentransferrate (von 5 Gb/s nicht erreicht werden kann); - Größe (LxBxH): 128 mm x 75 mm x 14 mm; - Hot Plug, Plug & Play.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
128 x 75 x 14 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP//Vista/7 Linux
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
2 TB
Technische Details
USB
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Schnittstelle
USB 3.0-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61486
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.