Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17879-230-09-90C49 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17879-230-09-90C49 Schwarz
MASCOT 17879-230-09-90C49 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88797703
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074548064
EAN/GTIN:
     5711074548064
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Leichte Meterware. Reflexe am Bein. Zahlreiche Stretcheinsätze gewährleisten besonders gute Bewegungsfreiheit. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen, besonders geräumig. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltaschen - die linke mit Handytasche und Patte mit Magnetverschluss. Die rechte mit Stifttasche und Tasche für eine Taschenlampe. ID-Kartenhalter ist abnehmbar und geeignet zum befestigen an einem D-Ring oder einer Schenkeltasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Black
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
90C49
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Tasche
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
205 g/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.