Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17484-319-3309 Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17484-319-3309 Kapuzenpullover
MASCOT 17484-319-3309 Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88795653
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074604326
EAN/GTIN:
     5711074604326
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
2XL
Saison
Herbst
Anlass
Athletisch
Beste Verwendung
Leger
Verschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
69% cotton/26% polyester/5% elastane
Stoffgewicht
380 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
756 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.