|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-88793404 Herst.-Nr.: 5711074598656 EAN/GTIN: 5711074598656 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener |  | Geschlecht | Männlich |  | Kleidungsstück Art | Kapuzenpullover |  | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau |  | Ärmellängentyp | Kurzärmel |  | Färbung | Monochromatisch |  | Erweiterte Produktfarbe | Dark navy, Black |  | Größe (S/M/L) | 3XL |  | Saison | Herbst |  | Anlass | Athletisch |  | Beste Verwendung | Leger |  | Tasche | Ja | Material | Material | Baumwolle, Elastan, Polyester |  | Materialbeschreibung (Name, %) | 69% cotton/26% polyester/5% elastane |  | Stoffgewicht | 380 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 698 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover blau, herren pullover |
|  |  |
| |