Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17484-319-09 Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17484-319-09 Kapuzenpullover
MASCOT 17484-319-09 Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88787635
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074604500
EAN/GTIN:
     5711074604500
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Erweiterte Produktfarbe
Black
Größe (S/M/L)
2XL
Saison
Herbst
Anlass
Athletisch
Beste Verwendung
Leger
Verschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
69% cotton/26% polyester/5% elastane
Stoffgewicht
380 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
756 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.