Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17584-319-01009 Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17584-319-01009 Kapuzenpullover
MASCOT 17584-319-01009 Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88785471
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074598632
EAN/GTIN:
     5711074598632
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Erweiterte Produktfarbe
Dark navy, Black
Größe (S/M/L)
2XL
Saison
Herbst
Anlass
Athletisch
Beste Verwendung
Leger
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
69% cotton/26% polyester/5% elastane
Stoffgewicht
380 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.