| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-88755922 Herst.-Nr.: 5711074598670 EAN/GTIN: 5711074598670 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Männlich | | Strickwarentyp | Kapuzenpullover | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau | | Ärmellängentyp | Kurzärmel | | Färbung | Monochromatisch | | Erweiterte Produktfarbe | Dark navy, Black | | Größe (S/M/L) | 4XL | | Saison | Herbst | | Anlass | Athletisch | | Beste Verwendung | Leger | | Tasche | Ja | Material | Material | Baumwolle, Elastan, Polyester | | Materialbeschreibung (Name, %) | 69% cotton/26% polyester/5% elastane | | Stoffgewicht | 380 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 736 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Unisex-Sweatshirt, kapuzenpullover marine, freizeit pullover, kapuzenpullover mascot |
| | |
| |