Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect COAX050W Koaxialkabel Koaxial 5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect COAX050W Koaxialkabel Koaxial 5 m Weiß
Microconnect COAX050W Koaxialkabel Koaxial 5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8875340
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     COAX050W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
160 g
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
170 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Kabeltyp
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
COAX010WHQ
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.