Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect COAX050 Koaxialkabel Koaxial 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect COAX050 Koaxialkabel Koaxial 5 m Schwarz
Microconnect COAX050 Koaxialkabel Koaxial 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8875339
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     COAX050
EAN/GTIN:
     5711045037108
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Kabeltyp
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
COAX010WHQ
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.