Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216059 Halterung Passive Halterung Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216059 Halterung Passive Halterung Tastatur Schwarz
Brodit 216059 Halterung Passive Halterung Tastatur Schwarz
Brodit 216059 Halterung Passive Halterung Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88674031
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1310 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tastatur
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Metall
Ausrichtung
Senkrecht
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,15*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,93*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,69*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,89*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,97*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,07*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,83*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.