Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Pocket Charger + 4 x 2100mAh NiMH (AA) Akkuladegerät


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta Pocket Charger + 4 x 2100mAh NiMH (AA) Akkuladegerät
Varta Pocket Charger + 4 x 2100mAh NiMH (AA) Akkuladegerät
Varta Pocket Charger + 4 x 2100mAh NiMH (AA) Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8866784
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57662451
EAN/GTIN:
     4008496673513
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akkuladezeit
13 h
Ladestrom
120-140 (± 20%) mA (AAA), 220-250 (± 20%) mA (AA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.