Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks AP510CX-WW WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks AP510CX-WW WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Extreme networks AP510CX-WW WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88658523
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AP510CX-WW
EAN/GTIN:
     644728053469
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.7 dBi
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
12700 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3az
Zahl der Benutzer
1024 Benutzer
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM, OFDMA
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,36*
€ 1.633,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,45*
€ 1.616,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,64*
€ 1.535,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,28*
€ 1.505,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,47*
€ 1.482,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.